※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用長袖ポロシャツ UZT296EA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×サックス サイズSS 注文コード24593528 品番UZT296EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

あると便利な長袖。
身体の動きを妨げないスリット入り。

ホワイト×サックス サイズSS タイプ男女兼用 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 生地鹿の子 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする