※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ニットシャツ UZT403E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24594413 品番UZT403E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ドット柄のワッフル素材が清潔感あふれる印象。
身体の動きを妨げないスリット入り。

ピンク サイズLL タイプ男女兼用 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル90・綿10(内再生ポリエステル32) 着丈(cm)73 裄丈(cm)50 生地ワッフル 色番90 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする