※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style レディースニットシャツ UZT405E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24594587 品番 UZT405E
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。

ネイビー サイズ15 タイプレディース 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)66 生地ダブルピケチェック 色番5 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする