明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style レディースニットシャツ UZT405E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24594736
品番
UZT405E
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。
色
ピンク
サイズ
13
タイプ
レディース
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
生地
ダブルピケチェック
色番
90
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
レディース