E-style メンズスラックス UZT337E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24595043 品番 UZT337E
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

撥水・撥油・防汚加工付スラックス。
水や油を弾くだけでなく、汚れの付着を防ぎ、洗濯時の汚れも抜群な、機能性に優れたスラックスです。
右後ポケット部分に再帰反射ネーム。
撥水加工付。キーホルダーフック付。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
左右ヒップポケット。

ネイビー サイズLL 股下(cm)90 仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付) タイプメンズ 混率(%)ポリエステル90・綿10(内再生ポリエステル55) ウエスト(cm)88〜95 股上(cm)29 ヒップ(cm)120 生地裏綿二重織(Wガード&PM7) 色番5 グリーン購入法適合 生地性能防汚性、撥水・撥油、ストレッチ、帯電防止、再帰反射 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする