E-style レディーススラックス(ノータック) UZQ805P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ70 注文コード24595707 品番UZQ805P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

超ストレッチで動きやすい。
優れた伸縮性を誇るスーパーストレッチ素材「ザ・パワーツイル」を採用。
身体の動きにフィットした適度で抜群な着用感が快適な作業をサポートします。
左右ヒップポケット。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
収納に便利な両脇ポケット。

ネイビー サイズ70 股下(cm)82 仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付) タイプレディース 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)79 股上(cm)24 ヒップ(cm)102 生地ザ・パワーツイル 色番5 生地性能速乾性、帯電防止、ストレッチ 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする