※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用トレーナー UZT413
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24596748
品番
UZT413
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
お洗濯に強く、毛玉もできにくい、裏パイル素材のトレーナー。
色
シルバー杢
サイズ
S
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル85・綿15
着丈(cm)
56
裄丈(cm)
75
生地
制電裏パイル
色番
20
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用