E-style 男女兼用トレーナー UZT413E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24596924 品番 UZT413E
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お洗濯に強く、毛玉もできにくい、裏パイル素材のトレーナー。

サックス サイズL タイプ男女兼用 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル85・綿15 着丈(cm)64 裄丈(cm)83 生地制電裏パイル 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする