E-style 男女兼用Tシャツ UZT272EA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24597922 品番 UZT272EA
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。

サックス サイズM タイプ男女兼用 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52) 着丈(cm)66 裄丈(cm)46 生地鹿の子 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする