※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用Tシャツ UZT271EA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
SS
注文コード
24598306
品番
UZT271EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
ホワイト
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
61
生地
鹿の子
色番
0
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用