明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT343
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
サックス
サイズ
L
注文コード
24598656
品番
UZT343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
ウエスト調節可能な紐付き。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
サックス
サイズ
L
股下(cm)
26
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
79〜85
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
107
生地
ブライトブリスター
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用