明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT343
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24598708
品番
UZT343
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
ウエスト調節可能な紐付き。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
22
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
61〜67
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
89
生地
ブライトブリスター
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用