E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT343

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク サイズM 注文コード24598884 品番UZT343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
ウエスト調節可能な紐付き。
身体の動きを妨げないスリット入り。

ピンク サイズM 股下(cm)25 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)73〜79 股上(cm)26 ヒップ(cm)101 生地ブライトブリスター 色番90 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする