※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用Tシャツ UZT205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24599392
品番
UZT205
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
生地
ウォーターマジック鹿の子
色番
11
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用