※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用Tシャツ UZT205

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトピンク サイズM 注文コード24599523 品番UZT205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ライトピンク サイズM タイプ男女兼用 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)51 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 生地ウォーターマジック鹿の子 色番90 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする