※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用Tシャツ UZT205
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトピンク
サイズ
EL
注文コード
24599557
品番
UZT205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトピンク
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
生地
ウォーターマジック鹿の子
色番
90
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用