明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24599593
品番
UZT304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
25
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
67〜73
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
90
生地
ハニカム
色番
5
生地性能
速乾性、日本