UZT304 E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT304 明石スクールユニフォームカンパニー 24599758

E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24599758 品番UZT304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット

ピンク サイズS 股下(cm)25 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)67〜73 股上(cm)24 ヒップ(cm)90 生地ハニカム 色番14 生地性能速乾性、日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする