明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ハーフパンツ CAAP604R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24600327
品番
CAAP604R
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
29
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
76〜84
ヒップ(cm)
98
生地
エコ裏綿セルビス
色番
3
ワタリ(cm)
31
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用