※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style メッシュTシャツ UZFS007N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24600476
品番
UZFS007N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100(内再生ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
生地
エコペットマイクロキュービック
色番
0
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用