E-style メッシュTシャツ UZFS007N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズL 注文コード24600765 品番UZFS007N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズL タイプ男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(内再生ポリエステル100) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 生地エコペットマイクロキュービック 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする