E-style メッシュTシャツ UZFS007N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24600853 品番 UZFS007N
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ネイビー サイズL タイプ男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(内再生ポリエステル100) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 生地エコペットマイクロキュービック 色番5 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする