※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style メッシュTシャツ UZFS016E

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード24601386 品番UZFS016E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズLL タイプ男女兼用 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(内再生ポリエステル100) 着丈(cm)72 裄丈(cm)48 生地エコペットマイクロキュービック 色番3 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24601456
2025-09-09
用途:
常温倉庫内でのピッキング作業((株十勝包装資材))
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

このシャツの下に7分袖のアンダーシャツを着用して常温倉庫内でのピッキング作業をしています。 冬場はこの上に作業ジャンパーを着用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする