E-style メッシュTシャツ UZFS016E

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24601447 品番 UZFS016E
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ネイビー サイズL タイプ男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(内再生ポリエステル100) 着丈(cm)70 裄丈(cm)46 生地エコペットマイクロキュービック 色番5 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24601456
2025-09-09
用途:
常温倉庫内でのピッキング作業((株十勝包装資材))
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

このシャツの下に7分袖のアンダーシャツを着用して常温倉庫内でのピッキング作業をしています。 冬場はこの上に作業ジャンパーを着用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする