E-style Tシャツ UZFS017

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24601492 品番UZFS017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル72・指定外繊維(ソフィスタ)28 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)65 生地ソフィスタ 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、接触冷感、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする