明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style Tシャツ UZFS017
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24601508
品番
UZFS017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル72・指定外繊維(ソフィスタ)28
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
生地
ソフィスタ
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、接触冷感、日本製
性別
男女兼用