明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style レディースストレートパンツ UZT342
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24601614
品番
UZT342
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット、ヒップポケット付きで収納に便利です。
色
ネイビー
サイズ
15
股下(cm)
73
タイプ
レディース(ゆったりシルエット)
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
78〜85
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
118
生地
ブライトブリスター
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
レディース