E-style レディースストレートパンツ UZT342

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24601727 品番 UZT342
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット、ヒップポケット付きで収納に便利です。

パープル サイズ9 股下(cm)69 タイプレディース(ゆったりシルエット) 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)61〜66 股上(cm)26 ヒップ(cm)100 生地ブライトブリスター 色番11 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする