E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT371E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード24602183 品番UZT371E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

サックス サイズL 股下(cm)78 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58) ウエスト(cm)79〜85 股上(cm)28 ヒップ(cm)108 生地制電裏パイル 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする