曜日別特売
UZT371E E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT371E 明石スクールユニフォームカンパニー 24602253

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT371E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
股下(cm)78
ヒップ(cm)108
内容量1本注文コード24602253品番UZT371E
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

ネイビーサイズL股下(cm)78タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)ウエスト(cm)79~85股上(cm)28ヒップ(cm)108生地制電裏パイル色番5グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする