E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT371E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24602262 品番 UZT371E
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

ネイビー サイズLL 股下(cm)80 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58) ウエスト(cm)85〜91 股上(cm)29 ヒップ(cm)114 生地制電裏パイル 色番5 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする