UZT372E E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E 明石スクールユニフォームカンパニー 24602384

UZT372E E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E 明石スクールユニフォームカンパニー 24602384
UZT372E E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E 明石スクールユニフォームカンパニー 24602384

E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ9
股下(cm)72
内容量1本注文コード24602384品番UZT372E
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
美脚シルエットで足元がすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

ネイビーサイズ9股下(cm)72タイプレディース混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)ウエスト(cm)61~66股上(cm)23ヒップ(cm)98生地制電裏パイル色番5グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする