※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT287
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24602822
品番
UZT287
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
左内側にペン差しポケット付。
左右脇ポケットで収納に便利です。
色
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル90・綿10
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
74
生地
ブライトブリスター
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用