※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT287

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24602838 品番 UZT287
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
左内側にペン差しポケット付。
左右脇ポケットで収納に便利です。

ネイビー サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル90・綿10 着丈(cm)63 裄丈(cm)78 生地ブライトブリスター 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする