明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style レディースストレートパンツ UZT334
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
9
注文コード
24603906
品番
UZT334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
裏綿なのに汗をかいてもサラリ。見た目も着心地もスマートな優等生。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット付。
ストラップをつけるタブ付。
左右脇ポケット。
色
グレー
サイズ
9
股下(cm)
69
タイプ
レディース
規格
SEK
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
61〜66
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
100
生地
裏綿ブライト(サニター)
色番
2
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
レディース