明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style レディースストレートパンツ UZT334
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24604055
品番
UZT334
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
裏綿なのに汗をかいてもサラリ。見た目も着心地もスマートな優等生。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット付。
ストラップをつけるタブ付。
左右脇ポケット。
色
ネイビー
サイズ
9
股下(cm)
69
タイプ
レディース
規格
SEK
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
61〜66
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
100
生地
裏綿ブライト(サニター)
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
レディース