E-style レディースストレートパンツ UZT334

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ11 注文コード24604213 品番UZT334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はサイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

裏綿なのに汗をかいてもサラリ。見た目も着心地もスマートな優等生。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット付。
ストラップをつけるタブ付。
左右脇ポケット。

グリーン サイズ11 股下(cm)71 タイプレディース 規格SEK 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)66〜71 股上(cm)27 ヒップ(cm)106 生地裏綿ブライト(サニター) 色番6 生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする