※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24604965 品番 UZT336
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット、左右脇ポケット。
ストラップをつけるタブ付。

ネイビー サイズLL 股下(cm)80 タイプ男女兼用 規格SEK 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)85〜91 股上(cm)29 ヒップ(cm)114 生地裏綿ブライト(サニター) 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする