明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24605333
品番
UZT305
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サラリと肌になじむやさしい着心地を実感。「ゆったり」シルエット。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
64
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
67〜73
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
99
生地
ハニカム
色番
5
生地性能
速乾性、日本製
性別
男女兼用