E-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24605342 品番 UZT305
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サラリと肌になじむやさしい着心地を実感。「ゆったり」シルエット。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット。

ネイビー サイズM 股下(cm)68 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73〜79 股上(cm)28 ヒップ(cm)105 生地ハニカム 色番5 生地性能速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする