※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ジャケット UZT101R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
SS
注文コード
24605857
品番
UZT101R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
58
生地
ポイントリバース(サンサワー)
色番
6
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
男女兼用