UZT101R E-style 男女兼用ジャケット UZT101R 明石スクールユニフォームカンパニー ポイントリバース(サンサワー) 24605866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ジャケット UZT101R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズS 注文コード24605866 品番UZT101R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 生地ポイントリバース(サンサワー) 色番6 生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする