※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ホッピングパンツ CAAP090R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24606715
品番
CAAP090R
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
65
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
69〜75
ヒップ(cm)
98
生地
エコポイントリバース
色番
0
ワタリ(cm)
31
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用