明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ホッピングパンツ CAAP090R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
24606986
品番
CAAP090R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
LL
股下(cm)
73
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
81〜87
ヒップ(cm)
111
生地
エコポイントリバース
色番
4
ワタリ(cm)
35
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製