※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style ホッピングパンツ CAAP090R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24607074 品番 CAAP090R
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビー サイズS 股下(cm)65 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) ウエスト(cm)69〜75 ヒップ(cm)98 生地エコポイントリバース 色番5 ワタリ(cm)31 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする