画像準備中

E-style ホッピングパンツ CAAP090R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レッド サイズ3L 注文コード24607257 品番CAAP090R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る
レッド サイズ3L 股下(cm)75 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) ウエスト(cm)85〜91 ヒップ(cm)116 生地エコポイントリバース 色番9 ワタリ(cm)36 生地性能吸汗性、速乾性、日本製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする