※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style スレンダーパンツ CAAP092R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
3L
注文コード
24607817
品番
CAAP092R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
3L
股下(cm)
72
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
85〜91
ヒップ(cm)
113
生地
エコポイントリバース
色番
0
ワタリ(cm)
37
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用