E-style トレーニングシャツ CAAS09R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24608833 品番 CAAS09R
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ネイビー サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) 着丈(cm)61 裄丈(cm)76 生地エコポイントリバース 色番5 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする