明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style トレーニングシャツ CAAS09R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
L
注文コード
24609095
品番
CAAS09R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
82
生地
エコポイントリバース
色番
24
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用