CAAP740R E-style ホッピングパンツ CAAP740R 明石スクールユニフォームカンパニー 24609524

E-style ホッピングパンツ CAAP740R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM 注文コード24609524 品番CAAP740R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はサイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

光に反射する再帰反射テープ付。

ホワイト サイズM 股下(cm)72 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) ウエスト(cm)76〜84 ヒップ(cm)104 生地エコ裏綿セルビス 色番0 ワタリ(cm)34 生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする